Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Baustelle, Achtung Bauarbeiten, Gelb, 72 cm, Massiv, 4,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Baustelle, Achtung Bauarbeiten, Gelb, 72 cm, Massiv, 4,9 kg
Warnaufsteller - Baustelle, Achtung Bauarbeiten, Gelb, 72 cm, Massiv, 4,9 kg
Artikel-Nr.:
     1675-Y2680226
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2680226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
seton warnaufsteller
warn aufsteller
Weitere Informationen:
Zeichen:
Baustelle
Text:
Achtung Bauarbeiten
Farbe:
Gelb
Anwendungsbereich:
Feuchte, rutschige Bereiche, Baustellen
Eigenschaften:
Massiv
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite2:
25 cm
Höhe:
72 cm
Länge 2:
45 cm
PivotAttributeValue:
Warnaufsteller, massiv
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Verkehrszeichen
Gewicht:
4,9 kg
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller bauarbeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.