Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Baustelle, Achtung Bauarbeiten, Blau, 72 cm, Massiv, 4,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Baustelle, Achtung Bauarbeiten, Blau, 72 cm, Massiv, 4,9 kg
Warnaufsteller - Baustelle, Achtung Bauarbeiten, Blau, 72 cm, Massiv, 4,9 kg
Artikel-Nr.:
     1675-Y2680212
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2680212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
seton warnaufsteller
warn aufsteller
Weitere Informationen:
Zeichen:
Baustelle
Text:
Achtung Bauarbeiten
Farbe:
Blau
Anwendungsbereich:
Feuchte, rutschige Bereiche, Baustellen
Eigenschaften:
Massiv
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite2:
25 cm
Höhe:
72 cm
Länge 2:
45 cm
PivotAttributeValue:
Warnaufsteller, massiv
Kennzeichnungs-Typ:
Verkehrszeichen
Gewicht:
4,9 kg
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller bauarbeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,50*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.