Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektspender-Set - Transparent, 36 x 24.7 x 10 cm, Polystyrol, Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospektspender-Set - Transparent, 36 x 24.7 x 10 cm, Polystyrol, Hochformat
Prospektspender-Set - Transparent, 36 x 24.7 x 10 cm, Polystyrol, Hochformat
Artikel-Nr.:
     1675-Y2676959
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709008400
EAN/GTIN:
     7318089008408
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Polystyrol
Befestigung:
Mit Befestigungslöchern
Ausrichtung:
Hochformat
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial
Marke:
DURABLE
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
24,7 cm
Höhe:
36 cm
Tiefe:
10 cm
Tiefe2:
2,3 cm
Format:
DIN A4
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,53*
€ 13,59*
11 Tage
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,15*
€ 15,03*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,71*
€ 17,96*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,82*
€ 22,48*
Lager 1675
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 25,05*
€ 38,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 14 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1709008060
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.