Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder "Winterdienst" - Streusalz, Gelb, 20 x 30 cm, Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilder "Winterdienst" - Streusalz, Gelb, 20 x 30 cm, Aluminium, Schwarz
Schilder "Winterdienst" - Streusalz, Gelb, 20 x 30 cm, Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-Y2676475
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2676475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
ungenormte winterschilder
Weitere Informationen:
Text:
Streusalz
Farbe:
Gelb
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Aufdruckfarbe:
Schwarz
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.