Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder "Winterdienst" - Streuwagen nach Gebrauch bitte reinigen, Weiß, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilder "Winterdienst" - Streuwagen nach Gebrauch bitte reinigen, Weiß, Seton
Schilder "Winterdienst" - Streuwagen nach Gebrauch bitte reinigen, Weiß, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-Y2676463
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2676463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
ungenormte winterschilder
Weitere Informationen:
Text:
Streuwagen nach Gebrauch bitte reinigen
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Aufdruckfarbe:
Schwarz
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.