Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder "Winterdienst" - Weiß, 20 x 30 cm, Kunststoff, Für außen und innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilder "Winterdienst" - Weiß, 20 x 30 cm, Kunststoff, Für außen und innen
Schilder "Winterdienst" - Weiß, 20 x 30 cm, Kunststoff, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2676442
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2676442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten auf eigene Gefahr
Weitere Informationen:
Text:
Eingeschränkter Winterdienst! Betreten auf eigene Gefahr
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Aufdruckfarbe:
Schwarz
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.