Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder "Winterdienst" - Salzlager Betreten verboten, Gelb, 20 x 30 cm, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilder "Winterdienst" - Salzlager Betreten verboten, Gelb, 20 x 30 cm, Seton
Schilder "Winterdienst" - Salzlager Betreten verboten, Gelb, 20 x 30 cm, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-Y2676418
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2676418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten verboten (Hinweisschild)
Weitere Informationen:
Text:
Salzlager Betreten verboten
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Aufdruckfarbe:
Schwarz
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.