Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder "Winterdienst" - Salzlager Betreten verboten, Weiß, 20 x 30 cm, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilder "Winterdienst" - Salzlager Betreten verboten, Weiß, 20 x 30 cm, Seton
Schilder "Winterdienst" - Salzlager Betreten verboten, Weiß, 20 x 30 cm, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-Y2676376
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2676376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten verboten (Hinweisschild)
Weitere Informationen:
Text:
Salzlager Betreten verboten
Farbe:
Weiß
Material:
PVC-Folie
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Aufdruckfarbe:
Schwarz
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.