Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder "Winterdienst" - Kein Winterdienst! Betreten auf eigene Gefahr, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilder "Winterdienst" - Kein Winterdienst! Betreten auf eigene Gefahr, Weiß
Schilder "Winterdienst" - Kein Winterdienst! Betreten auf eigene Gefahr, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y2676357
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2676357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten auf eigene Gefahr
Weitere Informationen:
Text:
Kein Winterdienst! Betreten auf eigene Gefahr
Farbe:
Weiß
Material:
PVC-Folie
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Aufdruckfarbe:
Schwarz
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.