Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Löschschlauch in einem Wandhydrant, Rot, 15.4 x 15.4 cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Löschschlauch in einem Wandhydrant, Rot, 15.4 x 15.4 cm, Weiß
Fahnenschild - Löschschlauch in einem Wandhydrant, Rot, 15.4 x 15.4 cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y2675616
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y2675616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Löschschla...
Brandschutzzeichen BGV A8 Löschschl...
brandschutzschild bgv a8 löschschla...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Löschschlauch in einem Wandhydrant
Farbe:
Rot
Material:
Aluminium
Befestigung:
Zum Verschrauben
Anwendungsbereich:
Verwaltungsgebäude, Verkaufsräume, öffentliche Bereiche
Anwendungsgebiet:
Für innen
Oberfläche:
Eloxiert
Eigenschaften:
Schildmaterial: Kunststoff, selbstklebend
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2007; BGV A8; DIN 4844-2001
Breite:
15,4 cm
Breite2:
6,5 mm
Höhe:
15,4 cm
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnen-/Wandschilder, langnachleuchtend - XTRA-GLO
Darstellung:
Symbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.