Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschild - Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil, schräg, Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschild - Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil, schräg, Grün, Weiß
Wandschild - Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil, schräg, Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y2675599
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y2675599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links Treppe aufwärts
Rettungsweg links aufwärts
Rettungsweg rechts
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil, schräg
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Zum Verschrauben
Anwendungsbereich:
Verwaltungsgebäude, Verkaufsräume, öffentliche Bereiche
Anwendungsgebiet:
Für innen
Oberfläche:
Eloxiert
Eigenschaften:
Schildmaterial: Kunststoff, selbstklebend
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
BGV A8
Breite:
30,4 cm
Breite2:
6,5 mm
Höhe:
15,4 cm
Richtung:
Rechts aufwärts / Schräg rechts
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnen-/Wandschilder, langnachleuchtend - XTRA-GLO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.