Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschild - Notruftelefon, Grün, 15.4 x 15.4 cm, Aluminium, Zum Verschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschild - Notruftelefon, Grün, 15.4 x 15.4 cm, Aluminium, Zum Verschrauben
Wandschild - Notruftelefon, Grün, 15.4 x 15.4 cm, Aluminium, Zum Verschrauben
Artikel-Nr.:
     1675-Y2675574
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y2675574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Rettungsschild BGV A8 Notruftelefon
Rettungszeichen BGV A8 Notruftelefo...
alle erste hilfe kennzeichnung
Weitere Informationen:
Zeichen:
Notruftelefon
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Zum Verschrauben
Anwendungsbereich:
Verwaltungsgebäude, Verkaufsräume, öffentliche Bereiche
Anwendungsgebiet:
Für innen
Oberfläche:
Eloxiert
Eigenschaften:
Schildmaterial: Kunststoff, selbstklebend
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2007; BGV A8; DIN 4844-2001
Breite:
15,4 cm
Breite2:
6,5 mm
Höhe:
15,4 cm
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnen-/Wandschilder, langnachleuchtend - XTRA-GLO
Darstellung:
Symbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.