Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Antirutsch-Fußabdrücke - Grün, 30 x 9.5 cm, PVC, Für innen, Einfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Antirutsch-Fußabdrücke - Grün, 30 x 9.5 cm, PVC, Für innen, Einfarbig
Antirutsch-Fußabdrücke - Grün, 30 x 9.5 cm, PVC, Für innen, Einfarbig
Artikel-Nr.:
     1675-Y236155
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y236155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
seton aufkleber
aufkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
PVC
Anwendungsbereich:
Lager, Produktion, stark ausgelastete Arbeitsbereiche
Anwendungsgebiet:
Für innen
Oberfläche:
Antirutsch-laminiert
Ausführung:
Einfarbig
Form:
Fußabdrücke
Bestandteile:
- 5 x linke Fußabdrücke<br>- 5 x rechte Fußabdrücke
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
0 °C
Temperatur von bis:
0 °C bis +50 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Rutschfest:
Ja
Breite:
9,5 cm
Höhe:
30 cm
Stärke2:
0,3 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Bodenmarkierung aus PVC, wiederablösbar
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 9,692* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,88*
€ 71,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,79*
€ 69,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,33*
€ 65,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,99*
€ 64,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,46*
€ 57,67
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
6125.10.050-10
ab € 70,96*
Ähnlich
SETON
6125.10.075-10
ab € 88,79*
Ähnlich
SETON
6125.04.075-10
ab € 89,41*
Ähnlich
SETON
6125.17.050-10L
ab € 70,83*
Ähnlich
SETON
6125.17.075-10L
ab € 88,87*
Ähnlich
SETON
6125.02.050-10
ab € 70,35*
Ähnlich
SETON
6125.02.075
ab € 88,91*
Ähnlich
SETON
6125.01.050-10
ab € 70,72*
Ähnlich
SETON
6125.01.075-10
ab € 89,08*
Ähnlich
SETON
6125.07.050-10
ab € 70,44*
Ähnlich
SETON
6125.07.075
ab € 89,36*
Ähnlich
SETON
6125.08.050-10
ab € 70,55*
Ähnlich
SETON
6125.08.075
ab € 89,24*
Ähnlich
1A Tapes
6125.04.050-10
ab € 31,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.