Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild - Besucher, Weiß, 20 x 40 cm, Aluminium, Spitz, Schwarz, Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzschild - Besucher, Weiß, 20 x 40 cm, Aluminium, Spitz, Schwarz, Text
Parkplatzschild - Besucher, Weiß, 20 x 40 cm, Aluminium, Spitz, Schwarz, Text
Artikel-Nr.:
     1675-Y2671383
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2671383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Weitere Informationen:
Text:
Besucher
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Befestigung:
Zur Wand- oder Pfostenmontage mit Verstärkungsplatte
Ecken:
Spitz
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
40 cm
Höhe:
20 cm
Stärke2:
1 mm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3006612
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.