Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Metalle / Recycling, Rot/Weiß, 37.1 x 26.2 cm, PVC-Folie, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Metalle / Recycling, Rot/Weiß, 37.1 x 26.2 cm, PVC-Folie, Seton
Kombischild - Metalle / Recycling, Rot/Weiß, 37.1 x 26.2 cm, PVC-Folie, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-Y2671314
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2671314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Recycling-Kombischild
Recycling-Schild
Recyclingschild
Abfallkennzeichnung
Weitere Informationen:
Zeichen:
Metalle / Recycling
Text:
Metalle
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Wertstoffhöfe, Abfallunternehmen, Recyclingbetriebe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht retroreflektierend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Wertstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.