Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Aluminium / Recycling, Grau/Schwarz, 37.1 x 26.2 cm, PVC-Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Aluminium / Recycling, Grau/Schwarz, 37.1 x 26.2 cm, PVC-Folie
Kombischild - Aluminium / Recycling, Grau/Schwarz, 37.1 x 26.2 cm, PVC-Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y2671312
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2671312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Recycling-Kombischild
Recycling-Schild
Recyclingschild
Abfallkennzeichnung
Weitere Informationen:
Zeichen:
Aluminium / Recycling
Text:
Aluminium
Farbe:
Grau/Schwarz
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Wertstoffhöfe, Abfallunternehmen, Recyclingbetriebe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht retroreflektierend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Wertstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.