Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Papier/Karton / Recycling, Weiß/Blau, 18.5 x 13.1 cm, PVC-Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Papier/Karton / Recycling, Weiß/Blau, 18.5 x 13.1 cm, PVC-Folie
Kombischild - Papier/Karton / Recycling, Weiß/Blau, 18.5 x 13.1 cm, PVC-Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y2671292
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2671292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Recycling-Kombischild
Recycling-Schild
Recyclingschild
Abfallkennzeichnung
Weitere Informationen:
Zeichen:
Papier/Karton / Recycling
Text:
Papier/Karton
Farbe:
Weiß/Blau
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Wertstoffhöfe, Abfallunternehmen, Recyclingbetriebe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht retroreflektierend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Wertstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.