Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil, schräg, Grün, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil, schräg, Grün, Folie
Kombischild - Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil, schräg, Grün, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y2670163
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2670163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links Treppe abwärts
Rettungsweg links abwärts
Rettungsweg rechts Treppe abwärts
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil, schräg
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Konzerte, Sportveranstaltungen, Messen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
BGV A8
Breite:
40 cm
Höhe:
20 cm
Richtung:
Links abwärts
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.