Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Bitte Tür schließen!, Schwarz, 7 x 25 cm, Folie, Weiß, Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Bitte Tür schließen!, Schwarz, 7 x 25 cm, Folie, Weiß, Text
Hinweisschild - Bitte Tür schließen!, Schwarz, 7 x 25 cm, Folie, Weiß, Text
Artikel-Nr.:
     1675-Y2666925
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2666925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Bitte Tür schließen
Weitere Informationen:
Text:
Bitte Tür schließen!
Farbe:
Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
7 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 35 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y1447443
ab € 4,25*
Ähnlich
SETON
Y1284453
ab € 4,24*
Ähnlich
SETON
Y1447469
ab € 4,93*
Ähnlich
SETON
Y1284457
ab € 4,94*
Ähnlich
SETON
Y1284459
ab € 4,93*
Ähnlich
SETON
Y1447496
ab € 5,68*
Ähnlich
SETON
Y1284461
ab € 5,71*
Ähnlich
SETON
Y1284463
ab € 5,71*
Ähnlich
SETON
Y1447523
ab € 6,50*
Ähnlich
SETON
Y1447539
ab € 6,56*
Ähnlich
SETON
Y1447260
ab € 6,54*
Ähnlich
SETON
Y1447548
ab € 7,33*
Ähnlich
SETON
Y1447566
ab € 7,32*
Ähnlich
SETON
Y1447546
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.