Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videokennzeichnung - Bereich wird 24 h videoüberwacht, Gelb/Schwarz, 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Videokennzeichnung - Bereich wird 24 h videoüberwacht, Gelb/Schwarz, 20 cm
Videokennzeichnung - Bereich wird 24 h videoüberwacht, Gelb/Schwarz, 20 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y2666176
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2666176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Weitere Informationen:
Text:
Bereich wird 24 h videoüberwacht
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
20 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.