Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videokennzeichnung - Bereich wird 24 h videoüberwacht, Rot/Weiß, 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Videokennzeichnung - Bereich wird 24 h videoüberwacht, Rot/Weiß, 10 cm
Videokennzeichnung - Bereich wird 24 h videoüberwacht, Rot/Weiß, 10 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y2666172
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2666172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Weitere Informationen:
Text:
Bereich wird 24 h videoüberwacht
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.