Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videokennzeichnung - Bereich wird 24 h videoüberwacht, Gelb/Schwarz, 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Videokennzeichnung - Bereich wird 24 h videoüberwacht, Gelb/Schwarz, 10 cm
Videokennzeichnung - Bereich wird 24 h videoüberwacht, Gelb/Schwarz, 10 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y2666152
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2666152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Weitere Informationen:
Text:
Bereich wird 24 h videoüberwacht
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.