Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall- und Notruf-Hinweisschild - Grün, 10 x 15 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfall- und Notruf-Hinweisschild - Grün, 10 x 15 cm, Folie, Selbstklebend
Notfall- und Notruf-Hinweisschild - Grün, 10 x 15 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y2664781
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2664781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notruf Telefonverzeichnis
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Schild, praxiserprobt
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.