Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall- und Notruf-Hinweisschild - Grün, 7 x 15 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfall- und Notruf-Hinweisschild - Grün, 7 x 15 cm, Folie, Selbstklebend
Notfall- und Notruf-Hinweisschild - Grün, 7 x 15 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y2664776
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2664776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notfall Rufnummern
notfall rufnummern
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
7 cm
PivotAttributeValue:
Schild, praxiserprobt
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.