Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild - Gefahrstoffverordnung, Orange/Schwarz, 20 x 20 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschild - Gefahrstoffverordnung, Orange/Schwarz, 20 x 20 cm, Kunststoff
Winkelschild - Gefahrstoffverordnung, Orange/Schwarz, 20 x 20 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-Y2664401
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2664401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschild 200x200mm
nasenschilder
Weitere Informationen:
Text:
Gefahrstoffverordnung
Farbe:
Orange/Schwarz
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Witterungsbeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: winkelschilder 200mm x 200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y490280
ab € 78,65*
Ähnlich
SETON
Y490281
ab € 81,23*
Ähnlich
SETON
Y490283
ab € 110,39*
Ähnlich
SETON
Y1459266
ab € 13,74*
Ähnlich
SETON
KA230.20202
ab € 14,18*
Ähnlich
SETON
Y1459247
ab € 246,05*
Ähnlich
SETON
KA230.31202
ab € 2,17*
Ähnlich
SETON
KA230.21202
ab € 14,59*
Ähnlich
SETON
KA230.22202
ab € 12,04*
Ähnlich
SETON
KA230.25202
ab € 60,19*
Ähnlich
SETON
KA230.23202
ab € 12,43*
Ähnlich
SETON
KA230.26202
ab € 69,28*
Ähnlich
SETON
KA230.29202
ab € 1,65*
Ähnlich
SETON
KA230.24202
ab € 8,13*
Ähnlich
SETON
KA230.27202
ab € 73,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.