Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffkennzeichnungs-Set - 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Quadratisch


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Wertstoffkennzeichnungs-Set - 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Quadratisch
Wertstoffkennzeichnungs-Set - 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Quadratisch
Artikel-Nr.:
     1675-Y2661570
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2661570
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Wertstoffhöfe, Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Bereiche
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Quadratisch
Bestandteile:
- 1 x Wertstoffkennzeichnung "Metall"<br>- 1 x Wertstoffkennzeichnung "Glas"<br>- 1 x Wertstoffkennzeichnung "Papier/Karton"<br>- 1 x Wertstoffkennzeichnung "Kunststoff"<br>- 1 x Wertstoffkennzeichnung "Restmüll"<br>- 1 x Wertstoffkennzeichnung "Biomüll"<br>- 1 x Wertstoffkennzeichnung "Gelber Sack"
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Wertstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,63*
€ 45,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,86*
€ 45,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,47*
€ 43,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,20*
€ 41,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,07*
€ 40,54
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,23*
€ 33,59
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SJ356D
ab € 140,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.