Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - LAGERBEREICH<br>Betreten auf eigene Gefahr, Gelb/Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - LAGERBEREICH<br>Betreten auf eigene Gefahr, Gelb/Schwarz, Weiß
Focus-Schild - LAGERBEREICH<br>Betreten auf eigene Gefahr, Gelb/Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y2660831
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2660831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten auf eigene Gefahr
Weitere Informationen:
Text:
LAGERBEREICH<br>Betreten auf eigene Gefahr
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Lagerhallen, Stellflächen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, mit Signalwort: Lagerbereich
Produktlinie:
FOCUS
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.