Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - Ausgang, Rot, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Piktogramm - Ausgang, Rot, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text
Piktogramm - Ausgang, Rot, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text
Artikel-Nr.:
     1675-Y2660501
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA545.02113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Weitere Informationen:
Text:
Ausgang
Farbe:
Rot
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: PVC-Folie, Farbig/Weiß
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,38*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,8638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 144,41*
€ 171,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 142,29*
€ 169,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 135,90*
€ 161,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,97*
€ 139,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 112,09*
€ 133,39
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 107,21*
€ 127,58
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 97,46*
€ 115,98
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 86,38*
€ 102,79
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2647655
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y2647657
ab € 7,33*
Ähnlich
SETON
Y2647658
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y2647656
ab € 7,37*
Ähnlich
SETON
Y2647654
ab € 7,37*
Ähnlich
SETON
Y2647652
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y2647659
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y2647653
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.