Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - Ausgang, Schwarz, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Piktogramm - Ausgang, Schwarz, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß
Piktogramm - Ausgang, Schwarz, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y2660500
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA545.01113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Weitere Informationen:
Text:
Ausgang
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: PVC-Folie, Farbig/Weiß
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,25*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,8625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 144,79*
€ 172,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 142,84*
€ 169,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 137,15*
€ 163,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,55*
€ 139,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 112,65*
€ 134,05
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 107,75*
€ 128,22
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 97,94*
€ 116,55
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 86,25*
€ 102,64
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2647655
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y2647657
ab € 7,29*
Ähnlich
SETON
Y2647658
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y2647656
ab € 7,33*
Ähnlich
SETON
Y2647654
ab € 7,33*
Ähnlich
SETON
Y2647652
ab € 7,32*
Ähnlich
SETON
Y2647659
ab € 7,32*
Ähnlich
SETON
Y2647653
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.