Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - Ausgang, Gelb, 30 x 30 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm - Ausgang, Gelb, 30 x 30 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text
Piktogramm - Ausgang, Gelb, 30 x 30 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text
Artikel-Nr.:
     1675-Y2660483
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2660483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Weitere Informationen:
Text:
Ausgang
Farbe:
Gelb
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
30 cm
Höhe:
30 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: PVC-Folie, Farbig/Weiß
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2647655
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y2647657
ab € 7,29*
Ähnlich
SETON
Y2647658
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y2647656
ab € 7,33*
Ähnlich
SETON
Y2647654
ab € 7,33*
Ähnlich
SETON
Y2647652
ab € 7,32*
Ähnlich
SETON
Y2647659
ab € 7,32*
Ähnlich
SETON
Y2647653
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.