Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Feuerlöscher - Rot, 63 cm x 216 mm x 18.3 cm, Industriebetriebe, GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Feuerlöscher - Rot, 63 cm x 216 mm x 18.3 cm, Industriebetriebe, GLORIA
Design-Feuerlöscher - Rot, 63 cm x 216 mm x 18.3 cm, Industriebetriebe, GLORIA
Artikel-Nr.:
     1675-Y2660257
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002981.0000
EAN/GTIN:
     4006325139544
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
gloria feuerlöscher 6 l
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Anwendungsbereich:
Industriebetriebe
Ausführung:
Nachfüllbar
Lieferumfang:
Inkl. Wandhalterung
Marke:
GLORIA
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
0 °C
Temperatur von bis:
0 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
216 mm
Höhe:
63 cm
Tiefe:
18,3 cm
Löschleistung:
21 A, 233 B
Inhalt:
6 l
Weitere Suchbegriffe: feuerlöscher, feuerlöscher gloria
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,84*
€ 269,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,61*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,01*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,02*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,95*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,10*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.