Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerdruck-Pulverlöscher - Rot, 59 x 26.5 x 20 cm, Nachfüllbar, GLORIA, 12 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerdruck-Pulverlöscher - Rot, 59 x 26.5 x 20 cm, Nachfüllbar, GLORIA, 12 kg
Dauerdruck-Pulverlöscher - Rot, 59 x 26.5 x 20 cm, Nachfüllbar, GLORIA, 12 kg
Artikel-Nr.:
     1675-Y2660253
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002141.0000
EAN/GTIN:
     4006325106478
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Ausführung:
Nachfüllbar
Lieferumfang:
Inkl. Wandhalterung
Marke:
GLORIA
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,5 cm
Höhe:
59 cm
Tiefe:
20 cm
Löschleistung:
55 A, 233 B, C
Inhalt:
12 kg
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,69*
€ 76,69*
€ 5,95*
ab € 62,42*
€ 76,93*
1 Tag
44
€ 5,50*
ab € 71,63*
€ 84,27*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 71,56*
€ 84,66*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 120,90*
€ 149,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,11*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,94*
Zubehör
Dönges
210822
ab € 25,07*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.