Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-Pulverlöscher - Rot, 31.6 x 11.5 x 16 cm, PKW, LKW, Büro, Werkstatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto-Pulverlöscher - Rot, 31.6 x 11.5 x 16 cm, PKW, LKW, Büro, Werkstatt
Auto-Pulverlöscher - Rot, 31.6 x 11.5 x 16 cm, PKW, LKW, Büro, Werkstatt
Artikel-Nr.:
     1675-Y2660251
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001863.0000
EAN/GTIN:
     4006325654511
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Anwendungsbereich:
PKW, LKW, Büro, Werkstatt
Ausführung:
Nachfüllbar
Lieferumfang:
Inkl. Kfz-Halterung
Marke:
GLORIA
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
11,5 cm
Höhe:
31,6 cm
Tiefe:
16 cm
Löschleistung:
13 A, 89 B, C
Inhalt:
2 kg
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 31,10*
€ 37,69*
2 Tage
134
1
€ 5,50*
ab € 30,88*
€ 37,77*
4 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 31,93*
€ 38,85*
4 Tage
140
1
€ 4,99*
ab € 31,96*
€ 38,89*
Lager 1675
nicht lagernd
1
€ 8,95*
ab € 57,56*
€ 72,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,13*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,61*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,01*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,02*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,95*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,10*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,88*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,94*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,42*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,10*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,09*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,89*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,52*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.