Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxidlöscher - Rot, 70 x 48 x 16 cm, Mit Schlauch, Inkl. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohlendioxidlöscher - Rot, 70 x 48 x 16 cm, Mit Schlauch, Inkl. Wandhalterung
Kohlendioxidlöscher - Rot, 70 x 48 x 16 cm, Mit Schlauch, Inkl. Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     1675-Y2660246
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001821.0000
EAN/GTIN:
     4006325678258
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Ausführung:
Mit Schlauch
Lieferumfang:
Inkl. Wandhalterung
Marke:
GLORIA
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
48 cm
Höhe:
70 cm
Tiefe:
16 cm
Löschleistung:
89 B
Inhalt:
5 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,64*
€ 126,75*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 104,09*
€ 126,76*
€ 4,95*
ab € 104,43*
€ 130,86*
1 Tag
45
€ 5,50*
ab € 109,91*
€ 133,71*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 246,43*
€ 301,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,51*
€ 358,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,43*
€ 327,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,47*
€ 306,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,43*
€ 293,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,13*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 5,94*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,01*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 8,13*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 13,54*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 8,51*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 5,93*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 11,71*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,94*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,42*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,10*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,89*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,52*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,16*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.