Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Zutritt für Unbefugte verboten, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Zutritt für Unbefugte verboten, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Weiß
Fahnenschild - Zutritt für Unbefugte verboten, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y2657799
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Fahnenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Zutritt für Unbefugte verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.