Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschild - Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, Rot/Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschild - Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, Rot/Schwarz, Weiß
Hängeschild - Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, Rot/Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y2657751
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeschilder
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
rauchen offenes licht und feuer ver...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Text:
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. 2 Metallhaken, S-förmig
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
30 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.