Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild - Parken verboten, Rot/Schwarz, 25 x 25 cm, Kunststoff, Kaschiert, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild - Parken verboten, Rot/Schwarz, 25 x 25 cm, Kunststoff, Kaschiert, Weiß
Schild - Parken verboten, Rot/Schwarz, 25 x 25 cm, Kunststoff, Kaschiert, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y2657677
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Parken Verboten Hinweisschild
Weitere Informationen:
Zeichen:
Parken verboten
Text:
Parken verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
25 cm
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.