Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - WARNUNG<br>Kein Zutritt für Unbefugte, Orange/Schwarz, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - WARNUNG<br>Kein Zutritt für Unbefugte, Orange/Schwarz, Seton
Focus-Schild - WARNUNG<br>Kein Zutritt für Unbefugte, Orange/Schwarz, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-Y2657073
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Kein Zutritt für Unbefugte
Weitere Informationen:
Text:
WARNUNG<br>Kein Zutritt für Unbefugte
Farbe:
Orange/Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Stärke2:
2 mm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
Produktlinie:
FOCUS
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.