Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - ACHTUNG<br>Durchgang verboten, Rot/Schwarz, 20 x 30 cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Durchgang verboten, Rot/Schwarz, 20 x 30 cm, Weiß
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Durchgang verboten, Rot/Schwarz, 20 x 30 cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y2657021
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Durchgang verboten (Hinweisschild)
Weitere Informationen:
Text:
ACHTUNG<br>Durchgang verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
Stärke2:
2 mm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
Produktlinie:
FOCUS
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.