Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - WARNUNG<br>Betreten des Grundstücks verboten, Orange/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - WARNUNG<br>Betreten des Grundstücks verboten, Orange/Schwarz
Focus-Schild - WARNUNG<br>Betreten des Grundstücks verboten, Orange/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-Y2656901
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Privatgrundstück
Weitere Informationen:
Text:
WARNUNG<br>Betreten des Grundstücks verboten
Farbe:
Orange/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Stärke2:
1 mm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, mit Signalwort: Warnung
Produktlinie:
FOCUS
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.