Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - WARNUNG<br>Kein Zutritt für Unbefugte, Orange/Schwarz, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - WARNUNG<br>Kein Zutritt für Unbefugte, Orange/Schwarz, Seton
Focus-Schild - WARNUNG<br>Kein Zutritt für Unbefugte, Orange/Schwarz, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-Y2656900
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Kein Zutritt für Unbefugte
Weitere Informationen:
Text:
WARNUNG<br>Kein Zutritt für Unbefugte
Farbe:
Orange/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Stärke2:
1 mm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
Produktlinie:
FOCUS
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.