Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - VORSICHT<br>Betreten auf eigene Gefahr, Gelb/Schwarz, 15 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - VORSICHT<br>Betreten auf eigene Gefahr, Gelb/Schwarz, 15 x 25 cm
Focus-Schild - VORSICHT<br>Betreten auf eigene Gefahr, Gelb/Schwarz, 15 x 25 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y2656892
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten auf eigene Gefahr
Weitere Informationen:
Text:
VORSICHT<br>Betreten auf eigene Gefahr
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Stärke2:
1 mm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, mit Signalwort: Vorsicht
Produktlinie:
FOCUS
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.