Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - WARNUNG<br>Feuer und Rauchen polizeilich verboten, 20 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - WARNUNG<br>Feuer und Rauchen polizeilich verboten, 20 x 30 cm
Focus-Schild - WARNUNG<br>Feuer und Rauchen polizeilich verboten, 20 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y2656853
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuer und Rauchen polizeilich verbo...
feuer und rauchen polizeilich verbo...
Weitere Informationen:
Text:
WARNUNG<br>Feuer und Rauchen polizeilich verboten
Farbe:
Orange/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
Stärke2:
1 mm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
Produktlinie:
FOCUS
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.