Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild - Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium, Für außen und innen, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschild - Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium, Für außen und innen, Weiß
Winkelschild - Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium, Für außen und innen, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y2656801
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
nasenschild 200x200mm
Weitere Informationen:
Zeichen:
Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.