Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Fahrradverbot, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium, Weiß, Symbol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Fahrradverbot, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium, Weiß, Symbol
Fahnenschild - Fahrradverbot, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium, Weiß, Symbol
Artikel-Nr.:
     1675-Y2656768
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
fahnenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Fahrradverbot
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.