Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Halt! Vorfahrt gewähren!, STOP, Rot, 15 x 15 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Halt! Vorfahrt gewähren!, STOP, Rot, 15 x 15 cm, Aluminium
Fahnenschild - Halt! Vorfahrt gewähren!, STOP, Rot, 15 x 15 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-Y2656746
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
fahnenschilder 15x15cm
fahnenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Halt! Vorfahrt gewähren!
Text:
STOP
Farbe:
Rot
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.