Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Notausstieg mit Fluchtleiter, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Notausstieg mit Fluchtleiter, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, 20 m
Fahnenschild - Notausstieg mit Fluchtleiter, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, 20 m
Artikel-Nr.:
     1675-Y2655124
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2655124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Weitere Informationen:
Zeichen:
Notausstieg mit Fluchtleiter
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Quadratisch
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Richtung:
Rechtsweisend
Photolumineszenz:
Nicht langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Max. Erkennungsweite:
20 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2671812
ab € 13,30*
Ähnlich
SETON
Y2671780
ab € 7,37*
Ähnlich
SETON
Y2671796
ab € 12,48*
Ähnlich
SETON
Y2670665
ab € 6,07*
Ähnlich
SETON
Y2670689
ab € 10,33*
Ähnlich
SETON
Y2670677
ab € 9,49*
Ähnlich
SETON
Y2670701
ab € 11,60*
Ähnlich
SETON
Y2670664
ab € 6,08*
Ähnlich
SETON
Y2670688
ab € 10,33*
Ähnlich
SETON
Y2670676
ab € 9,48*
Ähnlich
SETON
Y2670700
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.