Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild - P, Reserviert Kunden, Silber, 30 x 50 cm, Aluminium, Eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzschild - P, Reserviert Kunden, Silber, 30 x 50 cm, Aluminium, Eloxiert
Parkplatzschild - P, Reserviert Kunden, Silber, 30 x 50 cm, Aluminium, Eloxiert
Artikel-Nr.:
     1675-Y2654703
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2654703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Weitere Informationen:
Zeichen:
P
Text:
Reserviert Kunden
Farbe:
Silber
Material:
Aluminium
Befestigung:
Zur Wand- oder Pfostenmontage mit Schilderhalter
Oberfläche:
Eloxiert
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Zusatzfarbe:
Weiß/Blau
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
50 cm
Höhe:
30 cm
Stärke2:
2 mm
PivotAttributeValue:
Parkplatz reserviert für Kunden
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.