Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild - P, Kunden, Silber, 15 x 50 cm, Aluminium, Eloxiert, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzschild - P, Kunden, Silber, 15 x 50 cm, Aluminium, Eloxiert, Seton
Parkplatzschild - P, Kunden, Silber, 15 x 50 cm, Aluminium, Eloxiert, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-Y2654699
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2654699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Weitere Informationen:
Zeichen:
P
Text:
Kunden
Farbe:
Silber
Material:
Aluminium
Befestigung:
Zur Wand- oder Pfostenmontage mit Schilderhalter
Oberfläche:
Eloxiert
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Zusatzfarbe:
Weiß/Blau
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
50 cm
Höhe:
15 cm
Stärke2:
2 mm
PivotAttributeValue:
Parkplatz für Kunden
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.