Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatz-Hinweispfeile - Betriebsangehörige, Weiß, 20 x 70 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatz-Hinweispfeile - Betriebsangehörige, Weiß, 20 x 70 cm, Aluminium
Parkplatz-Hinweispfeile - Betriebsangehörige, Weiß, 20 x 70 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-Y2654671
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2654671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1a (Richtzeichen)
314 (Richtzeichen)
Richtzeichen Parkplatz
1a (richtzeichen)
Weitere Informationen:
Text:
Betriebsangehörige
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Lackiert
Textfarbe:
Schwarz
Zusatzfarbe:
Blau
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
70 cm
Höhe:
20 cm
Stärke2:
2 mm
Richtung:
Linksweisend
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3006612
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.